Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 9um OS2 12 Fibre Outside Plant Armored ( - FPSN912

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 12 Fibre Outside Plant Armored (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983851720

Réf. Sonepar

00156385172

Réf. Fournisseur

FPSN912

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

9um OS2 12 Fibre Outside Plant Armored (

Les Atouts de l'article:

Le câble à 12 fibres blindé pour installation extérieure (blindage simple, gaine simple) est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.