Panduit - 9um OS2 144 Fibre Outside Plant Non-Armo - FPTN91A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 144 Fibre Outside Plant Non-Armo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 144

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983852918

Réf. Sonepar

00156385291

Réf. Fournisseur

FPTN91A

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

144

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

15 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

300 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1.8 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

180 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

9um OS2 144 Fibre Outside Plant Non-Armo

Les Atouts de l'article:

Le câble à 144 fibres non blindé pour installation extérieure est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.