Panduit - 9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buf - FAKC902-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 2

  • nombre de fibre par conducteur - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056314610

Réf. Sonepar

00156631461

Réf. Fournisseur

FAKC902-40

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

2

nombre de fibre par conducteur:

2

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buf

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 2 fibres à structure serrée pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.