Panduit - 9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buf - FAKC902-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • couleur de gaine - noir

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Cca

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056684355

Réf. Sonepar

00156668435

Réf. Fournisseur

FAKC902-24

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buf

Les Atouts de l'article:

Ce câble à structure serrée à 2 fibres pour usage en intérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 900 µm.