Panduit - 9um OS2 24 Fibre Indoor Distribution, Eu - FADC924-37

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 24 Fibre Indoor Distribution, Eu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056310582

Réf. Sonepar

00156631058

Réf. Fournisseur

FADC924-37

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

8 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

9um OS2 24 Fibre Indoor Distribution, Eu

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 24 fibres pour une utilisation en intérieur est un câble OS2, homologué EuroClass Dca-s2-d2-a1 et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.