Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 9um OS2 24 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACC924-14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 24 Fibre Indoor-Outdoor Central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056394919

Réf. Sonepar

00156007531

Réf. Fournisseur

FACC924-14

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

7.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

75 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

2 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

73 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

9um OS2 24 Fibre Indoor-Outdoor Central

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 24 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse B2ca-s1-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.