Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 9um OS2 24 Fibre Outside Plant Armored ( - FPSN924

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 24 Fibre Outside Plant Armored (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 24

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble réseau extérieur blindé

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983851737

Réf. Sonepar

00156385173

Réf. Fournisseur

FPSN924

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

24

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

9um OS2 24 Fibre Outside Plant Armored (

Les Atouts de l'article:

Le câble à 24 fibres blindé pour installation extérieure (blindage simple, gaine simple) est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.