Panduit - 9um OS2 4 Fibre Outside Plant Central Tu - FPUN904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983850891
Réf. Sonepar
00156385089
Réf. Fournisseur
FPUN904
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
6.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
134 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
3 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
40 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble à tube central 4 fibres pour installation extérieure est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.