Panduit - 9um OS2 48 Fibre Outside Plant Armored ( - FPQN948B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 48
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983852727
Réf. Sonepar
00156385272
Réf. Fournisseur
FPQN948B
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
48
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble à 48 fibres blindé pour installation extérieure (blindage simple, gaine double) est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.


