Panduit - 9um OS2 6 Fibre Indoor-Outdoor Central T - FACC906-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 6 Fibre Indoor-Outdoor Central T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • couleur de gaine - noir

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Cca

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056684102

Réf. Sonepar

00156668410

Réf. Fournisseur

FACC906-24

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

9um OS2 6 Fibre Indoor-Outdoor Central T

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 6 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.