Panduit - 9um OS2 72 Fibre Outside Plant Non-Armor - FPTN972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 72
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983852239
Réf. Sonepar
00156385223
Réf. Fournisseur
FPTN972
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
72
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
10.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
210 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.8 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
90 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube central extérieur non blindé OS2 9 µm 72 fibres, Euroclasse Cca-s1a-d1-a1, fibres 250 µm.


