Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 9um OS2 8 Fibre Indoor Distribution, Eur - FADC908-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 8 Fibre Indoor Distribution, Eur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395237

Réf. Sonepar

00156007565

Réf. Fournisseur

FADC908-24

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

9um OS2 8 Fibre Indoor Distribution, Eur

Les Atouts de l'article:

Ce câble de distribution à 8 fibres pour usage en intérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 900 µm.