Panduit - 9um OS2 96 Fibre Indoor-Outdoor Stranded - FANC996-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 96 Fibre Indoor-Outdoor Stranded

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 96

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056685116

Réf. Sonepar

00156668511

Réf. Fournisseur

FANC996-24

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

96

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

96

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

9um OS2 96 Fibre Indoor-Outdoor Stranded

Les Atouts de l'article:

Tube toronné intérieur/extérieur OS2 9 µm 96 fibres, Euroclasse Cca-s1-d1-a1, fibres 250 µm