Panduit - Access. retenue de câble pour goulotte câblage type G/H;largeur 2 pouces;Cdt.100 - WR2-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 50.8 mm
pour hauteur de canal - 101.6 mm
adaptable à la largeur de canal - Non
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983685998
Réf. Sonepar
00156068599
Réf. Fournisseur
WR2-C
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
50.8 mm
pour hauteur de canal:
101.6 mm
adaptable à la largeur de canal:
Non
sans halogène:
Oui
Accessoire de retenue de câble pour goulotte de câblage type G/H;largeur 2 pouces; Cdt.100
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de retenue de câble WR2-C ABS pour goulotte de câble de 50,8 mm peut être inséré entre les doigts de goulotte de câble de type G et H pour contenir les fils lors du retrait du capot. Hauteur ajustable. Pour goulotte de câble de 50,8 mm de largeur et de 0,8 mm à 101,6 mm de hauteur ; coloris noir. 100 unités par paquet.
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de retenue de câble WR2-C ABS pour goulotte de câble de 50,8 mm peut être inséré entre les doigts de goulotte de câble de type G et H pour contenir les fils lors du retrait du capot. Hauteur ajustable. Pour goulotte de câble de 50,8 mm de largeur et de 0,8 mm à 101,6 mm de hauteur ; coloris noir. 100 unités par paquet.






