Panduit - Accessoire de maintien de fils;pour goulotte DIN PanelMax DRD33; Cdt.10 - DRDWR3-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 184.1 mm
pour hauteur de canal - 79.9 mm
adaptable à la largeur de canal - Non
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983115471
Réf. Sonepar
00156311547
Réf. Fournisseur
DRDWR3-X
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
184.1 mm
pour hauteur de canal:
79.9 mm
adaptable à la largeur de canal:
Non
sans halogène:
Oui
Accessoire de maintien de fils; pour goulotte DIN PanelMax DRD33; Cdt.10
Les Atouts de l'article:
La retenue de câble Panduct™ PanelMax™ 3" (76,2 mm) noire est destinée aux goulotte de câble pour rails DRD33 DIN. Elle est en ABS et est vendue en paquets de 10 unités.
Les Atouts de l'article:
La retenue de câble Panduct™ PanelMax™ 3" (76,2 mm) noire est destinée aux goulotte de câble pour rails DRD33 DIN. Elle est en ABS et est vendue en paquets de 10 unités.


