Panduit - Accessory, Snap Rivet, 4" x 4" (100mm x - NR4BL-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur de filetage - 8.1 mm
traitement de la surface - autre
nombre de filets par pouce - 0.32
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983712557
Réf. Sonepar
00156371255
Réf. Fournisseur
NR4BL-L
Marque
Panduit
matériau:
autre
longueur de filetage:
8.1 mm
traitement de la surface:
autre
nombre de filets par pouce:
0.32
Accessory, Snap Rivet, 4" x 4" (100mm x
Les Atouts de l'article:
Un rivet clipsable permet de fixer le canal aux raccords, ce qui augmente la résistance et la rigidité. Ce rivet clipsable est monté à fleur de surface, noir.
Les Atouts de l'article:
Un rivet clipsable permet de fixer le canal aux raccords, ce qui augmente la résistance et la rigidité. Ce rivet clipsable est monté à fleur de surface, noir.


