Panduit - Adaptateur MiniCom / Rail DIN - Gris - 1 port - CADIN1IG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - bleu

  • montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Adaptateur pour montage sur rail

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983397556

Réf. Sonepar

00156339755

Réf. Fournisseur

CADIN1IG

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

bleu

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP00

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

boîtier blindé:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

codage mécanique:

Non

largeur d'appareil:

48 mm

hauteur d'appareil:

40.6 mm

profondeur d'appareil:

40.6 mm

Adaptateur MiniCom / Rail DIN - Gris - 1 port

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ pour montage sur rail DIN peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm et accueillir n'importe quel module Mini-Com™ à port unique. Il est de coloris gris international et comprend une étiquette ainsi qu'un porte-étiquette.