Panduit - Adapter, 45x45mm, 1 1/2 Size Sloped Modu - CFPFS2AW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adapter, 45x45mm, 1 1/2 Size Sloped Modu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983615216

Réf. Sonepar

00156361521

Réf. Fournisseur

CFPFS2AW

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

30.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

16.8 mm

Adapter, 45x45mm, 1 1/2 Size Sloped Modu

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur pour plaques frontales de 45 mm × 45 mm Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. L'adaptateur se monte sur des ouvertures standard de 45 mm × 45 mm. Comprend un cadre et un insert incliné de demi-taille pour améliorer le rayon de courbure. L'adaptateur peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.