Panduit - Adapter, BNC 50ohm, Module Base, Intl Gr - CMBAIGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
modèle - prise/prise
type de connecteur - BNC
impédance - 50 Ohm
type de fixation - encastrement isolé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module BNC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983035915
Réf. Sonepar
00156303591
Réf. Fournisseur
CMBAIGY
Marque
Panduit
type de construction:
droit
modèle:
prise/prise
type de connecteur:
BNC
impédance:
50 Ohm
type de fixation:
encastrement isolé
Les Atouts de l'article:
50 ohm module fourni avec coupleur BNC standard de l'industrie.


