Panduit - Adapter, IndustrialNET, M12 D-Code Femal - ICAM12DRJS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires IndustrialNet

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983841356

Réf. Sonepar

00156384135

Réf. Fournisseur

ICAM12DRJS

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

plage AWG:

22...22

Adapter, IndustrialNET, M12 D-Code Femal

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur pour coupleur M12 code D vers RJ45 IndustrialNet™ est idéal pour la fabrication ainsi que d'autres environnements industriels. L'étui de l'adaptateur pour coupleur M12 code D vers RJ45 est fabriqué en polyamide GF. L'adaptateur dispose d'une protection contre les infiltrations homologuée IP20 du côté RJ45 et IP68 du côté M12 lorsque ceux-ci sont associés. L'adaptateur pour coupleur M12 code D vers RJ45 présente une plage de températures étendue telle que requise par les applications plus exigeantes. Cet adaptateur s'installe facilement sans outil spécial.