Panduit - Adapter, Matsushita, Off White - CMAIW-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - saillie
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983644117
Réf. Sonepar
00156364411
Réf. Fournisseur
CMAIW-X
Marque
Panduit
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
saillie
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
44 mm
hauteur d'appareil:
22.9 mm
profondeur d'appareil:
11 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com™ s'enclenche dans des plaques frontales JIS standard et peut accueillir un module Mini-Com. Coloris de l'adaptateur : blanc cassé.





