Panduit - Adapter, New Zealand PDL, Black - CMNZABL-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adapter, New Zealand PDL, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983675166

Réf. Sonepar

00156367516

Réf. Fournisseur

CMNZABL-X

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

connecteur de données encastrable

mode de pose:

autre

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

23.7 mm

hauteur d'appareil:

23 mm

profondeur d'appareil:

37.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.5 mm

Adapter, New Zealand PDL, Black

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com® s'insère dans une ouverture de 0,827 x 0,827 (21 mm x 21 mm) et accueille un module Mini-COM®. L'épaisseur du panneau doit être de 0,016 à 0,056 (1,17 mm à 1,42 mm). L'adaptateur est de coloris noir.