Panduit - Adapter, New Zealand PDL, White - CMNZAWH-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plastrons Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983675159
Réf. Sonepar
00156367515
Réf. Fournisseur
CMNZAWH-X
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
23.7 mm
hauteur d'appareil:
24 mm
profondeur d'appareil:
37.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.5 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com® s'insère dans une ouverture de 0,827 x 0,827 (21 mm x 21 mm) et accueille un module Mini-COM®. L'épaisseur du panneau doit être de 0,016 à 0,056 (1,17 mm à 1,42 mm). Coloris de l'adaptateur : blanc.