Panduit - Adhesive Back Mount, 1.0" x 1.0" x 1/4", - SMP16A-3X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056776807

Réf. Sonepar

00156677680

Réf. Fournisseur

SMP16A-3X

Marque

Panduit

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

7.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...49 °C

Adhesive Back Mount, 1.0" x 1.0" x 1/4",

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à dos adhésif SMP16A-3X StrongHold sont un moyen sûr de fixer rapidement les fils et les câbles et offrent un coût d'installation réduit. Elles sont fabriquées en polyamide 6-6 résistant au feu avec classification V-2, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en le rendant plus résistant à l'usure et plus rigide. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle mesurent 25 mm x 25 mm, sont de coloris naturel et sont disponibles en packages de 30.