Panduit - Adhesive Back Mount, 1-1/8" x 1-1/8" x 5 - SMP18A-3X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 mm
largeur - 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - incolore
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Stronghold
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056776845
Réf. Sonepar
00156677684
Réf. Fournisseur
SMP18A-3X
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
30 mm
largeur:
30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
incolore
hauteur:
8.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à dos adhésif SMP18A-3X StrongHold sont un moyen sûr de fixer rapidement les fils et les câbles et offrent un coût d'installation réduit. Elles sont fabriquées en polyamide 6-6 résistant au feu avec classification V-2, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en le rendant plus résistant à l'usure et plus rigide. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle mesurent 30 mm x 30 mm, sont de coloris naturel et sont disponibles en packages de 30.