Panduit - Adhesive Back Mount, 1-1/8" x 1-1/8" x 5 - SMP18A-3X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056776937

Réf. Sonepar

00156677693

Réf. Fournisseur

SMP18A-3X0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

30 mm

largeur:

30 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

8.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...49 °C

Adhesive Back Mount, 1-1/8" x 1-1/8" x 5

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à dos adhésif SMP18A-3X0 StrongHold sont un moyen sûr de fixer rapidement les fils et les câbles et offrent un coût d'installation réduit. Elles sont fabriquées en polyamide 6-6 résistant au feu avec classification V-2, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en le rendant plus résistant à l'usure et plus rigide. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle mesurent 30 mm x 30 mm, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 30.