Panduit - Adhesive-backed foam strips, 1/16" (1.6m - BFS100X2000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 514.4 mm
matériau - mousse
couleur - noir
longueur - 2540 m
épaisseur - 1.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Passe-fils étanche pour armoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983920914
Réf. Sonepar
00156392091
Réf. Fournisseur
BFS100X2000
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
514.4 mm
matériau:
mousse
couleur:
noir
longueur:
2540 m
épaisseur:
1.6 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
70...10 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Les bandes de mousse à dos adhésif se fixent dans et autour des armoires et systèmes de confinement afin de réduire les écarts et améliorer l'efficacité énergétique. Le rouleau de mousse en vinyle à alvéoles fermées de 2 540,0 pouces (101,6 mm) de large par 100 pouces (4 mm) de long et 1/16e pouce (1,6 mm) d'épaisseur est perforé tous les 1 pouce en largeur et 20 pouces en longueur afin de personnaliser le produit pour les applications courantes sans ciseaux ni autres outils. Coloris des bandes de mousse : noir.