Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Adhesive Sign, Polyester, 10" X 7", CAUT - PPS0710C141

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhesive Sign, Polyester, 10" X 7", CAUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983918034

Réf. Sonepar

00156391803

Réf. Fournisseur

PPS0710C141

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

254 mm

hauteur:

177.8 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Adhesive Sign, Polyester, 10" X 7", CAUT

Les Atouts de l'article:

Panneau en polyester adhésif, hauteur 7,0" (17,78 cm) x largeur 10,0" (25,4 cm), en-tête d’avertissement, « La zone située devant le panneau électrique doit rester dégagée à 36 pouces (91,44 cm) - règlementations OSHA, NCE » (légende), adhésif en polyester, noir/jaune, 1 panneau/carte, 1 carte/package.