Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Adhesive Sign, Polyester, 'Caution This. - PPS0305C174A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhesive Sign, Polyester, 'Caution This.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056261785

Réf. Sonepar

00156012758

Réf. Fournisseur

PPS0305C174A

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

127 mm

hauteur:

88.9 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Adhesive Sign, Polyester, 'Caution This.