Panduit - Adhesive Sign,Polyester,'Danger Area In. - PPS0710D66

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhesive Sign,Polyester,'Danger Area In.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983916269

Réf. Sonepar

00156391626

Réf. Fournisseur

PPS0710D66

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

254 mm

hauteur:

177.8 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Adhesive Sign,Polyester,'Danger Area In.

Les Atouts de l'article:

Panneau en polyester adhésif, hauteur 7,0" (17,78 cm) x largeur 10,0" (25,4 cm), en-tête danger, « La zone située devant le panneau électrique doit rester dégagée à 36 pouces (91,44 cm) - normes OSHA, NCE » (légende), adhésif en polyester, rouge et noir/blanc, 1 panneau/carte, 1 carte/package.