Panduit - Adhesive Sign, Polyester, 'Danger High - PPS0710D73

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhesive Sign, Polyester, 'Danger High

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983232796

Réf. Sonepar

00156323279

Réf. Fournisseur

PPS0710D73

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

254 mm

hauteur:

177.8 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Adhesive Sign, Polyester, 'Danger High

Les Atouts de l'article:

Panneau adhésif en polyester, hauteur 7,0" x largeur 10,0" (101,6 x 254 mm), en-tête danger, « Haute tension Restez dehors » (légende), adhésif en polyester, rouge et noir/blanc, 1 panneau/carte, 5 cartes/paquet.