Panduit - Adhesive Sign, Polyester, Short Circuit - PPS0305W2200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
mode de pose - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983778454
Réf. Sonepar
00156377845
Réf. Fournisseur
PPS0305W2200
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
multicolore
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
127 mm
hauteur:
88.9 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Affiche avec adhésif en polyester, hauteur 3,5" x largeur 5,0", en-tête d'avertissement, « Risque d'incendie ou de choc électrique... » (légende) adhésif en polyester, noir et orange/blanc, 1 affiche/carte, 5 cartes/package.