Panduit - Air Dam Seal Kit, 700mm, White - XG-ADS7W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

  • adapté à un caniveau de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813670

Réf. Sonepar

00156681367

Réf. Fournisseur

XG-ADS7W

Réf. Commerciale

Panduit

type de fixation:

encliqueté

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9003

Air Dam Seal Kit, 700mm, White