Panduit - Air Dam Seal Kit, 800mm, White - XG-ADS8W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - encliqueté
matériau - autre
traitement de la surface - autre
couleur - autre
adapté à un caniveau de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056813694
Réf. Sonepar
00156681369
Réf. Fournisseur
XG-ADS8W
Marque
Panduit
type de fixation:
encliqueté
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9003




