Panduit - Aluminum Body Padlock, Black - PSL-7BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Body Padlock, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 38.1 mm

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 6.4 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983362073

Réf. Sonepar

00156336207

Réf. Fournisseur

PSL-7BL

Marque

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

38.1 mm

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

6.4 mm

couleur:

autre

épaisseur de la serrure:

19.05 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

26.5 mm

largeur d'étrier:

20.1 mm

avec serrure à combinaison:

Non

Aluminum Body Padlock, Black

Les Atouts de l'article:

Cadenas avec corps en aluminium, longueur d'anse 1,06", noir.