Panduit - Aluminum Body Padlock, Geen - PSL-7GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - aluminium
largeur de serrure - 38.1 mm
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 6.4 mm
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Consignation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983362110
Réf. Sonepar
00156336211
Réf. Fournisseur
PSL-7GR
Marque
Panduit
matériau de la serrure:
aluminium
largeur de serrure:
38.1 mm
matériau de l'étrier:
acier
diamètre de l'étrier:
6.4 mm
couleur:
vert
épaisseur de la serrure:
19.05 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
26.5 mm
largeur d'étrier:
20.1 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadenas avec corps en aluminium, longueur d'anse 1,06", vert.


