Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Blu - PSL-7BU-LS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Blu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 38.1 mm

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 6.4 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983362158

Réf. Sonepar

00156336215

Réf. Fournisseur

PSL-7BU-LS

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

38.1 mm

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

6.4 mm

couleur:

autre

épaisseur de la serrure:

19.05 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

76.2 mm

largeur d'étrier:

20.1 mm

avec serrure à combinaison:

Non

Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Blu

Les Atouts de l'article:

Cadenas avec corps en aluminium, longueur de l'anse 3,00", bleu.