Panduit - Aluminum Body Padlock, Long Shackle, Ora - PSL-7OR-LS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - aluminium
largeur de serrure - 38.1 mm
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 6.4 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983362165
Réf. Sonepar
00156336216
Réf. Fournisseur
PSL-7OR-LS
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la serrure:
aluminium
largeur de serrure:
38.1 mm
matériau de l'étrier:
acier
diamètre de l'étrier:
6.4 mm
couleur:
autre
épaisseur de la serrure:
19.05 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
76.2 mm
largeur d'étrier:
20.1 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadenas avec corps en aluminium, longueur de l'anse 3,00", orange.