Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AW - LAA1/0-56-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983910250
Réf. Sonepar
00156091025
Réf. Fournisseur
LAA1/0-56-X
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.93
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
50
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
Les Atouts de l'article:
Aluminium, corps long, Cosse One-trou.