Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AW - LAA1/0-38-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983910267
Réf. Sonepar
00156091026
Réf. Fournisseur
LAA1/0-38-X
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
50
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un trou, aluminium, long fût, 1/0 AWG, trou de goujon 3/8 (9,5mm).


