Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AW - LAA1/0-38-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Oui
numéro d'identification - 29
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056857735
Réf. Sonepar
00156685773
Réf. Fournisseur
LAA1/0-38-L
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
numéro d'identification:
29
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAA1/0-38-L à un trou est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.


