Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 1000 k - LAA1000-58-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.9
couleur - marron
adapté aux câbles Al/St - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983910908
Réf. Sonepar
00156091090
Réf. Fournisseur
LAA1000-58-1
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.9
couleur:
marron
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
161
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
Les Atouts de l'article:
Aluminium, corps long, Cosse One-trou.