Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 250 kc - LAA250-38-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
couleur - rouge
adapté aux câbles Al/St - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983910458
Réf. Sonepar
00156091045
Réf. Fournisseur
LAA250-38-5
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
couleur:
rouge
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
71
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
Les Atouts de l'article:
Aluminium, corps long, Cosse One-trou.


