Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AW - LAA3/0-38-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983910359
Réf. Sonepar
00156091035
Réf. Fournisseur
LAA3/0-38-5
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
60
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
Les Atouts de l'article:
Aluminium, corps long, Cosse One-trou.


