Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AW - LAA4/0-12-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

  • étanche sur la longueur - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983910410

Réf. Sonepar

00156091041

Réf. Fournisseur

LAA4/0-12-5

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Non

numéro d'identification:

66

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Oui

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 4/0 AW

Les Atouts de l'article:

Un trou, aluminium, long fût, 4/0 AWG, trou de goujon 1/2 (12,7mm).