Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #4 AWG - LAA4-56-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #4 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

  • étanche sur la longueur - Oui

  • numéro d'identification - 29

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858220

Réf. Sonepar

00156685822

Réf. Fournisseur

LAA4-56-C

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

29

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #4 AWG

Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAA4-56-C à un trou est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.