Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 400 kc - LAA400-58-2R

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 400 kc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

  • numéro d'identification - 94

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983069927

Réf. Sonepar

00156306992

Réf. Fournisseur

LAA400-58-2R

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

15.87

adapté aux câbles Al/St:

Oui

numéro d'identification:

94

nombre de trous de fixation:

1

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 400 kc