Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 500 kc - LAA500-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 500 kc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

  • étanche sur la longueur - Oui

  • numéro d'identification - 29

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056857926

Réf. Sonepar

00156685792

Réf. Fournisseur

LAA500-12-6

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

29

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 500 kc

Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAA500-12-6 à un trou est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.