Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 750 kc - LAA750-12-EF

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 750 kc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • couleur - rouge

  • plage étroite - Non

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056874596

Réf. Sonepar

00156687459

Réf. Fournisseur

LAA750-12-EF

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

couleur:

rouge

plage étroite:

Non

adapté aux câbles Al/St:

Oui

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, 750 kc