Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AW - LAB3/0-12-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983911356
Réf. Sonepar
00156091135
Réf. Fournisseur
LAB3/0-12-5
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la section transversale:
rond
matériau:
aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
60
nombre de trous de fixation:
2
homologation DIN:
Oui
Les Atouts de l'article:
Deux trous, aluminium, long fût, 3/0 AWG, trou de goujon 1/2 (12,7mm).